Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,812
Perem külső átmérője - milliméter:
131,064
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,758
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
122,225
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
108
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,947
Futófelület szélesség - milliméter:
66,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,625
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globális cikkszám GPN:
577204
Hézag átmérő - milliméter:
101,86
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Perem külső átmérője - milliméter:
141,224
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,808
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,411
Perem külső átmérője - milliméter:
120,904
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,357
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
112,039
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,411
Perem külső átmérője - milliméter:
120,904
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,357
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
112,039
Rögzítési mód:
Bushed