Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,053
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,943
Futófelület szélesség - milliméter:
107,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,213
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
280,746
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
105
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,262
Futófelület szélesség - milliméter:
16,993
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,669
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
16
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,053
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,943
Futófelület szélesség - milliméter:
37,008
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | Blue Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
280,746
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
35
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,262
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576500
Hézag átmérő - milliméter:
160,43
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,053
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,943
Futófelület szélesség - milliméter:
37,008
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Blue Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
280,746
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
35