Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
20,051
Perem külső átmérője - milliméter:
530,098
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,881
Futófelület szélesség - milliméter:
301,752
Futófelület szélesség - hüvelyk:
11,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
509,295
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
20,051
Perem külső átmérője - milliméter:
530,098
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,881
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
509,295
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
20,051
Perem külső átmérője - milliméter:
530,098
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,881
Futófelület szélesség - milliméter:
352,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
13,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
509,295
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
20,051
Perem külső átmérője - milliméter:
530,098
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,881
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type C2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
509,295
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
20
Külső átmérő - milliméter:
508
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
6