P90-5M-15-1610 HT250
Opis
DODGE P90-5M-15-1610 HT250
Nr. katalogowy P90-5M-15-1610 HT250
Nr kat. BDI 255123
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,639
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,594
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
143,231
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
15