cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,775
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
127,508
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,745
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
573469
Średnica Podziałowa - Milimetry:
121,28
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
112,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,947
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,244
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,86
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
P40-8M-50-2012 HT250
Opis
DODGE P40-8M-50-2012 HT250
Nr. katalogowy P40-8M-50-2012 HT250
Nr kat. BDI 255185
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
110,007
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,956
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
P40-8M-85-2012 HT250
Opis
DODGE P40-8M-85-2012 HT250
Nr. katalogowy P40-8M-85-2012 HT250
Nr kat. BDI 255872
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
112,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,956
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,25
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,75
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,775
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
127,508
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,745
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
573595
Średnica Podziałowa - Milimetry:
121,28