P56-8M-30-2012 HT250
Popis
DODGE P56-8M-30-2012 HT250
Katalógové číslo výrobcu P56-8M-30-2012 HT250
BDI # 255175
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
151,003
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,56
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
152,756
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,551
Šírka tváre – milimetre:
30,48
Šírka tváre - palce:
1,2
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
152,756
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,551
Šírka tváre – milimetre:
47,244
Šírka tváre - palce:
1,86
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
152,756
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,551
Šírka tváre – milimetre:
21,59
Šírka tváre - palce:
0,85
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed
P56-8M-20-2012 HT250
Popis
DODGE P56-8M-20-2012 HT250
Katalógové číslo výrobcu P56-8M-20-2012 HT250
BDI # 255158
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,614
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
151,003
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,56
Šírka tváre – milimetre:
28,702
Šírka tváre - palce:
1,13
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
142,596
Uchytávacia metóda:
Bushed