P168-14M-40-3020 HT250 SPKT
Opis
DODGE P168-14M-40-3020 HT250 SPKT
Nr. katalogowy P168-14M-40-3020 HT250 SPKT
Nr kat. BDI 255884
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
29,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,265
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
748,665
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
40
P168-14M-55-3020 HT250 SPKT
Opis
DODGE P168-14M-55-3020 HT250 SPKT
Nr. katalogowy P168-14M-55-3020 HT250 SPKT
Nr kat. BDI 255892
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
29,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,265
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
748,665
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
55