P90-14M-40-3020 HT250
Popis
DODGE P90-14M-40-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P90-14M-40-3020 HT250
BDI # 255883
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
15,79
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,68
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
401,066
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
40
P90-14M-55-3020 HT250
Popis
DODGE P90-14M-55-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P90-14M-55-3020 HT250
BDI # 255891
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
15,79
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
15,68
Šírka tváre – milimetre:
69,85
Šírka tváre - palce:
2,75
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
401,066
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
55