P38-14M-85-3020 HT250
Popis
DODGE P38-14M-85-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P38-14M-85-3020 HT250
BDI # 255231
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,667
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
183,363
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,557
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
169,342
Uchytávacia metóda:
Bushed
14MX-38S-37-3020
Popis
DODGE 14MX-38S-37-3020
Katalógové číslo výrobcu 14MX-38S-37-3020
BDI # 20508839
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,667
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
182,042
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,557
Šírka tváre – milimetre:
52,324
Šírka tváre - palce:
2,06
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
169,342
Uchytávacia metóda:
Bushed
14MX-38S-68-3020
Popis
DODGE 14MX-38S-68-3020
Katalógové číslo výrobcu 14MX-38S-68-3020
BDI # 20508921
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,667
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
182,042
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,557
Šírka tváre – milimetre:
84,582
Šírka tváre - palce:
3,33
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
169,342
Uchytávacia metóda:
Bushed
P38-14M-115-3020 HT250
Popis
DODGE P38-14M-115-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P38-14M-115-3020 HT250
BDI # 255556
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,667
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
182,042
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,557
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
169,342
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
6,685
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
184,912
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
6,575
Šírka tváre – milimetre:
65,1
Šírka tváre - palce:
2,563
Rozteč remeňa:
7/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globálne číslo dielu GPN:
573638
Priemer stúpania – milimetre:
169,79