P68-14M-170-4545 HT250
Popis
DODGE P68-14M-170-4545 HT250
Katalógové číslo výrobcu P68-14M-170-4545 HT250
BDI # 255586
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,93
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
317,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,82
Šírka tváre – milimetre:
187,452
Šírka tváre - palce:
7,38
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
303,022
Uchytávacia metóda:
Bushed
P68-14M-115-4545 HT250
Popis
DODGE P68-14M-115-4545 HT250
Katalógové číslo výrobcu P68-14M-115-4545 HT250
BDI # 255576
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
11,93
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
317,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,82
Šírka tváre – milimetre:
133,35
Šírka tváre - palce:
5,25
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
303,022
Uchytávacia metóda:
Bushed