P38-8M-20-1610 HT250
Opis
DODGE P38-8M-20-1610 HT250
Nr. katalogowy P38-8M-20-1610 HT250
Nr kat. BDI 255154
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,81
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
105,004
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,756
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,702
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,13
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,774
Sposób Montażu:
Bushed
P38-8M-30-1610 HT250
Opis
DODGE P38-8M-30-1610 HT250
Nr. katalogowy P38-8M-30-1610 HT250
Nr kat. BDI 255171
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,81
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
105,004
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,756
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96,774
Sposób Montażu:
Bushed