HB682CN210TC/5.93A1SI1.625X3.15
Opis
DODGE HB682CN210TC/5.93A1SI1.625X3.15
Nr. katalogowy HB682CN210TC/5.93A1SI1.625X3.15
Nr kat. BDI 21567414
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
20HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
291,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
18,48
Szerokość Całkowita - Cale:
10,35