cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
200HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Mounting Pad | Optional Fan
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
59,19
Szerokość Całkowita - Cale:
23,75
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
500HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
194,4
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
515,874
Odległość Nominalna Osi - Cale:
20,31
Inne Funkcje:
Double Reduction | With Mounting Pads | Optional Shaft Driven Fan
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
29,4
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
150HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
451,358
Odległość Nominalna Osi - Cale:
17,77
Inne Funkcje:
Double Reduction | With Mounting Pads | Optional Shaft Driven Fan | With Backstop
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
27,48
BB483 56-CC 40.6 1-1/4IN S SHFT
Opis
DODGE BB483 56-CC 40.6 1-1/4IN S SHFT
Nr. katalogowy BB483 56-CC 40.6 1-1/4IN S SHFT
Nr kat. BDI 296866
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
10,922
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,43
Inne Funkcje:
Rhb Foot Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,62
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
26,9
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
676,148
Odległość Nominalna Osi - Cale:
26,62
Inne Funkcje:
Triple Reduction | With Mounting Pads | Optional Shaft Driven Fan
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
28,61