cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
81,458
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,759
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Bushed
P28-8M-20-1108 HT250
Opis
DODGE P28-8M-20-1108 HT250
Nr. katalogowy P28-8M-20-1108 HT250
Nr kat. BDI 255149
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
80,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,753
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,702
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,13
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
80,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,759
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,3
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
81,458
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,744
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Bushed
P28-8M-50-1108 HT250
Opis
DODGE P28-8M-50-1108 HT250
Nr. katalogowy P28-8M-50-1108 HT250
Nr kat. BDI 255181
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
80,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,753
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
60,452
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,38
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Bushed