Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,868
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,957
Šírka tváre – milimetre:
73,914
Šírka tváre - palce:
2,91
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
203,708
Uchytávacia metóda:
Bushed
P80-8M-20-2517 HT250
Popis
DODGE P80-8M-20-2517 HT250
Katalógové číslo výrobcu P80-8M-20-2517 HT250
BDI # 255161
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,004
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,966
Šírka tváre – milimetre:
28,702
Šírka tváre - palce:
1,13
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
203,708
Uchytávacia metóda:
Bushed
P80-8M-30-SK HTD
Popis
DODGE P80-8M-30-SK HTD
Katalógové číslo výrobcu P80-8M-30-SK HTD
BDI # 254582
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,106
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,966
Šírka tváre – milimetre:
31,75
Šírka tváre - palce:
1,25
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Priemer stúpania – milimetre:
203,72
Uchytávacia metóda:
Bushed
P80-8M-85-3020 HT250
Popis
DODGE P80-8M-85-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P80-8M-85-3020 HT250
BDI # 255563
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,868
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,966
Šírka tváre – milimetre:
95,25
Šírka tváre - palce:
3,75
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
203,708
Uchytávacia metóda:
Bushed
P80-14M-40-3020 HT250
Popis
DODGE P80-14M-40-3020 HT250
Katalógové číslo výrobcu P80-14M-40-3020 HT250
BDI # 255878
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
14,036
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
371,475
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,926
Šírka tváre – milimetre:
54,102
Šírka tváre - palce:
2,13
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Priemer stúpania – milimetre:
356,514
Uchytávacia metóda:
Bushed