cechy
Średnica Pilotowa - Milimetry:
158,75
Średnica Pilotowa - Cale:
6,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Średnica Zewn. Cale:
6,25
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
88,9
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
5
Inne Funkcje:
Keyway On OD | 3 Tapped Half Circle Hole
Sposób Montażu:
Bushed
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
127
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,25
Średnica Zewn. Milimetry:
158,75
Inne Funkcje:
QD Bushing | Reverse Mount | Web Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
584838
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
4L | A | 5L | B
Rozmiar Tulei:
L
Ilość Rowków:
1
13SC-H RSB X 1-3/8 HUB
Opis
DODGE 13SC-H RSB X 1-3/8 HUB
Nr. katalogowy 13SC-H RSB X 1-3/8 HUB
Nr kat. BDI 20494447
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Średnica Zewn. Cale:
6,125
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
84,836
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
3,34
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
11350In-Lbs
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,625
Rozmiar Łańcucha:
50
Średnica Podziałowa - Cale:
5,781
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,122
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Globalny Numer Części GPN:
568492
Średnica Podziałowa - Milimetry:
146,83
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6,15
Średnica Zewn. Milimetry:
156,21
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
A | B
Rozmiar Tulei:
2517
Ilość Rowków:
4