cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Iron
Średnica Zewn. Cale:
1,08
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
15,748
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Jaws | No Metal to Metal Contact
Sposób Montażu:
Set Screw
Średnica Piasty - Milimetry:
27,432
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
L050 5/8 3/16x3/32 KW
Opis
EBC L050 5/8 3/16x3/32 KW
Nr. katalogowy L050 5/8 3/16x3/32 KW
Nr kat. BDI 25181260
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Iron
Średnica Zewn. Cale:
1,08
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
15,748
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Jaws | No Metal to Metal Contact
Sposób Montażu:
Set Screw
Średnica Piasty - Milimetry:
27,432
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
cechy
Komponent:
Spider
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Nitrile Butadiene Rubber
Średnica Zewn. Cale:
1,07
Średnica Zewn. Milimetry:
27,178
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Typ Sprzęgła:
Jaw Coupling
Moment Obrotowy:
26.3In-Lbs
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
8
Inne Funkcje:
Radial | Extra Light Duty
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,024
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
9
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Not Applicable
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,024
Inne Funkcje:
2 Piece
Samonastawne:
Yes