cechy
Obudowa:
Not Applicable
Komponent:
Inner Ring Only
Zamknięty Koniec:
Not Applicable
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3
Zabezpieczenie:
Not Applicable
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Oil Hole
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Obudowy - Milimetry:
28
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Not Applicable
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Samonastawne:
Yes
Element Toczny:
Spherical Plain Bearing
cechy
Typ Dzielony czy Jednolity:
One Piece Solid
Otwór Gwintowany:
No
Komponent:
Shaft Collar
Szerokość w Milimetrach:
22,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3
Średnica Zewn. Milimetry:
76,2
Otwór Metryczny:
49,225
Szerokość w Calach:
0,875
cechy
Typ Dzielony czy Jednolity:
One Piece Solid
Otwór Gwintowany:
No
Komponent:
Shaft Collar
Szerokość w Milimetrach:
22,225
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
3
Średnica Zewn. Milimetry:
76,2
Otwór Metryczny:
50,8
Szerokość w Calach:
0,875
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
16
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
265483
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No