cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
6
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 4 Deg
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,748
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Średnica Zewn. Milimetry:
47
Otwór Metryczny:
20
Otwór Calowy:
0,787
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Globalny Numer Części GPN:
653861
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
30204
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Średnica Zewn. Milimetry:
52
Otwór Metryczny:
20
Otwór Calowy:
0,787
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
Globalny Numer Części GPN:
653858
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
30304
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,048
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Polymer
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
447889
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row