NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
Popis
FAG NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
Katalógové číslo výrobcu NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
BDI # 24860422
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,118
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NU315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Popis
FAG NU315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Katalógové číslo výrobcu NU315-E-XL-M1-P6-F1-C3
BDI # 20617642
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NUP315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Popis
FAG NUP315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Katalógové číslo výrobcu NUP315-E-XL-M1-P6-F1-C3
BDI # 1165355
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,299
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Optional Steel Cage | Medium Series | X Life Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
449450
Počet radov valčekov:
Single Row
NUP219-E-XL-M1-P6-F1-C3
Popis
FAG NUP219-E-XL-M1-P6-F1-C3
Katalógové číslo výrobcu NUP219-E-XL-M1-P6-F1-C3
BDI # 20617648
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,693
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No