Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,512
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
NJ1032-XL-N-MP1A-C3
Popis
FAG NJ1032-XL-N-MP1A-C3
Katalógové číslo výrobcu NJ1032-XL-N-MP1A-C3
BDI # 1161852
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,449
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Snap Ring Groove | X Life Bearing
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Kryt:
2 Metal Shields
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,331
Maximálna kapacita/výplň:
No
Obrábanie:
No
Styčný uhol:
25 Degree
Materiál klietky:
Steel
Vnútorná vôľa:
C0-Medium
Poistný krúžok:
No
Počet ložísk:
1 (Single)
NU224-E-XL-TVP2-C2
Popis
FAG NU224-E-XL-TVP2-C2
Katalógové číslo výrobcu NU224-E-XL-TVP2-C2
BDI # 1164000
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,465
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Polymer
Oddeľovacie:
Inner Ring - Both Sides
Ostatné vlastnosti:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globálne číslo dielu GPN:
448913
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,48
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
Yes
Materiál klietky:
Brass
Oddeľovacie:
Inner Ring - One Side
Ostatné vlastnosti:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Heavy Series | X Life Bearing
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No