Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,306
Perem külső átmérője - milliméter:
70,104
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,25
Futófelület szélesség - milliméter:
15,24
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,6
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
58,572
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,546
Perem külső átmérője - milliméter:
70,612
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,492
Futófelület szélesség - milliméter:
46,025
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,812
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
64,668
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,206
Perem külső átmérője - milliméter:
66,294
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,143
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
56,032
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,206
Perem külső átmérője - milliméter:
66,294
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,143
Futófelület szélesség - milliméter:
15,24
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,6
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
56,032
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,206
Perem külső átmérője - milliméter:
66,294
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,15
Futófelület szélesség - milliméter:
15,24
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,6
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
56,032
Rögzítési mód:
Bushed