Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

1 / 3 oldal

Következő

Összehasonlítás
PB14L050

ÖSSZEHASONLÍTÁS

PB14L050

Leírás
GATES PB14L050

GATES

Anyagszám PB14L050

BDI anyagszám 1125943

Jellemzők

OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk: 1,671
Perem külső átmérője - milliméter: 48,412
Hüvelyk - metrikus rendszer: Inch
Külső átmérő - hüvelyk: 1,641
Futófelület szélesség - milliméter: 19,05

Futófelület szélesség - hüvelyk: 0,75
Szíjhézag: 3/8 Inch
Egyéb jellemzők: Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter: 42,443
Rögzítési mód: Rough Bore

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
P14-3M-06AL

ÖSSZEHASONLÍTÁS

P14-3M-06AL

Leírás
GATES P14-3M-06AL

GATES

Anyagszám P14-3M-06AL

BDI anyagszám 1125462

Jellemzők

OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk: 0,526
Perem külső átmérője - milliméter: 16,129
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 0,496
Futófelület szélesség - milliméter: 7,163

Futófelület szélesség - hüvelyk: 0,282
Szíjhézag: 3 MM
Egyéb jellemzők: Type 6FC
Hézag átmérő - milliméter: 13,36
Rögzítési mód: Rough Bore

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
P14-5M-15AL

ÖSSZEHASONLÍTÁS

P14-5M-15AL

Leírás
GATES P14-5M-15AL

GATES

Anyagszám P14-5M-15AL

BDI anyagszám 1125479

Jellemzők

OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk: 0,877
Perem külső átmérője - milliméter: 25,4
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 0,832
Futófelület szélesség - milliméter: 16,662

Futófelület szélesség - hüvelyk: 0,656
Szíjhézag: 5 MM
Egyéb jellemzők: Type 6F
Hézag átmérő - milliméter: 22,276
Rögzítési mód: Rough Bore

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
PB14MXL012

ÖSSZEHASONLÍTÁS

PB14MXL012

Leírás
GATES PB14MXL012

GATES

Anyagszám PB14MXL012

BDI anyagszám 1125983

Jellemzők

OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk: 0,357
Perem külső átmérője - milliméter: 13,462
Hüvelyk - metrikus rendszer: Inch
Külső átmérő - hüvelyk: 0,337
Futófelület szélesség - milliméter: 8,382

Futófelület szélesség - hüvelyk: 0,33
Szíjhézag: 2/25 Inch
Egyéb jellemzők: Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter: 9,068
Rögzítési mód: Rough Bore

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
2MR-14S-06

ÖSSZEHASONLÍTÁS

2MR-14S-06

Leírás
GATES 2MR-14S-06

GATES

Anyagszám 2MR-14S-06

BDI anyagszám 1102594

Jellemzők

OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk: 0,351
Perem külső átmérője - milliméter: 13,462
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 0,331
Futófelület szélesség - milliméter: 7,163

Futófelület szélesség - hüvelyk: 0,282
Szíjhézag: 2 MM
Egyéb jellemzők: Type 6FC
Hézag átmérő - milliméter: 8,915
Rögzítési mód: Rough Bore

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.