Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,79
Perem külső átmérője - milliméter:
51,587
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,76
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
45,466
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,79
Perem külső átmérője - milliméter:
51,587
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,76
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
45,466
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,945
Perem külső átmérője - milliméter:
27
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,894
Futófelület szélesség - milliméter:
13,868
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,546
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
24
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,564
Perem külső átmérője - milliméter:
17,399
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,534
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6FC
Hézag átmérő - milliméter:
14,326
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,94
Perem külső átmérője - milliméter:
27
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,895
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
23,876
Rögzítési mód:
Rough Bore