Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,56
Perem külső átmérője - milliméter:
18,796
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,54
Futófelület szélesség - milliméter:
9,881
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,389
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
14,224
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,551
Perem külső átmérője - milliméter:
18,796
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,531
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
13,995
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,206
Perem külső átmérője - milliméter:
66,294
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,143
Futófelület szélesség - milliméter:
14,478
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,57
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
56,032
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,827
Perem külső átmérője - milliméter:
24,003
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,797
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
21,006
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,827
Perem külső átmérője - milliméter:
24,003
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,797
Futófelület szélesség - milliméter:
9,804
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,386
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
21,006
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6