Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,707
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,677
Šírka tváre – milimetre:
10,338
Šírka tváre - palce:
0,407
Rozteč remeňa:
3 MM
Priemer stúpania – milimetre:
68,758
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6
Štýl remeňa:
3MR-6 Powergrip GT2
P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
Popis
GATES P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
Katalógové číslo výrobcu P72-8M-50 PER MZ23-25329-1301
BDI # 21532269
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,218
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
193,04
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,164
Šírka tváre – milimetre:
53,975
Šírka tváre - palce:
2,125
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Hawk PD Belt Style | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
183,337
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
P72-8M-50 PER MZ23-25329-1303
Popis
GATES P72-8M-50 PER MZ23-25329-1303
Katalógové číslo výrobcu P72-8M-50 PER MZ23-25329-1303
BDI # 21532270
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,218
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
193,04
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,164
Šírka tváre – milimetre:
53,975
Šírka tváre - palce:
2,125
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Hawk PD Belt Style | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
183,337
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,707
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,677
Šírka tváre – milimetre:
18,694
Šírka tváre - palce:
0,736
Rozteč remeňa:
3 MM
Priemer stúpania – milimetre:
68,758
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
15
Štýl remeňa:
3MR-15 Powergrip GT2
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,707
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,677
Šírka tváre – milimetre:
12,7
Šírka tváre - palce:
0,5
Rozteč remeňa:
3 MM
Priemer stúpania – milimetre:
68,758
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Štýl remeňa:
3MR-9 Powergrip GT2