Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,005
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,985
Šírka tváre – milimetre:
9,525
Šírka tváre - palce:
0,375
Rozteč remeňa:
2 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6
Priemer stúpania – milimetre:
50,927
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,005
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,985
Šírka tváre – milimetre:
12,522
Šírka tváre - palce:
0,493
Rozteč remeňa:
2 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6
Priemer stúpania – milimetre:
50,927
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,008
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,978
Šírka tváre – milimetre:
10,338
Šírka tváre - palce:
0,407
Rozteč remeňa:
3 MM
Priemer stúpania – milimetre:
76,403
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6
Štýl remeňa:
3MR-6 Powergrip GT2
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,037
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,017
Šírka tváre – milimetre:
9,525
Šírka tváre - palce:
0,375
Rozteč remeňa:
2/25 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
51,74
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6,35
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,008
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,978
Šírka tváre – milimetre:
18,694
Šírka tváre - palce:
0,736
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6
Priemer stúpania – milimetre:
76,403
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
15