Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,978
Perem külső átmérője - milliméter:
28,067
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,947
Futófelület szélesség - milliméter:
16,18
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,637
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
24,841
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,614
Perem külső átmérője - milliméter:
44,45
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,583
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
41
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,977
Perem külső átmérője - milliméter:
28,067
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,947
Futófelület szélesség - milliméter:
9,804
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,386
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
24,816
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,655
Perem külső átmérője - milliméter:
47,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,635
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
42,037
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,652
Perem külső átmérője - milliméter:
21,336
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,632
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
16,561
Rögzítési mód:
Rough Bore