Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,77
Külső átmérő - milliméter:
19,558
Egyéb jellemzők:
1 High Tensile Carbon Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 4.6 Inch | Burst Pressure 8000 PSI
Jellemző felhasználás:
Air Brake | Filtration Line | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant | Turbocharger Oil Supplies
Belső átmérő - milliméter:
10,312
Szín:
Black
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,77
Külső átmérő - milliméter:
19,558
Egyéb jellemzők:
1 Fiber Braid | Bend Radius 5 Inch | Burst Pressure 1200 PSI
Jellemző felhasználás:
Automotive | Petroleum-Base Hydraulic Oils, Water, Glycol Antifreeze Solution
Belső átmérő - milliméter:
12,7
Szín:
Black
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,717
Perem külső átmérője - milliméter:
174,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,654
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type CF1
Hézag átmérő - milliméter:
170,612
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,52
Külső átmérő - milliméter:
13,208
Egyéb jellemzők:
1 High Tensile Carbon Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
Jellemző felhasználás:
Air Brake | Filtration Line | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant | Turbocharger Oil Supplies
Belső átmérő - milliméter:
4,775
Szín:
Black
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Perem külső átmérője - milliméter:
86,614
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,945
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
76,403
Rögzítési mód:
Bushed