Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,018
Perem külső átmérője - milliméter:
191,008
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,908
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
178,257
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
112,014
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,947
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
101,854
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,947
Futófelület szélesség - milliméter:
20
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,787
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
101,86
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
112,014
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,947
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
101,854
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,018
Perem külső átmérője - milliméter:
191,008
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,908
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
178,257
Rögzítési mód:
Bushed