cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
263,144
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,509
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
96,774
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,464
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17,526
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,69
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
89,129
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
263,144
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
150
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,551
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
45
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,772
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,6
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
152,756
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,56
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,138
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,47
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed