Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,489
Perem külső átmérője - milliméter:
15,494
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,459
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
12,421
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,828
Perem külső átmérője - milliméter:
27
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,807
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
21,031
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,827
Perem külső átmérője - milliméter:
23,825
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,75
Futófelület szélesség - milliméter:
13,868
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,546
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
21
Rögzítési mód:
Rough Bore