Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,351
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
13,462
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,331
Šírka tváre – milimetre:
7,163
Šírka tváre - palce:
0,282
Rozteč remeňa:
2 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6FC
Priemer stúpania – milimetre:
8,915
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,357
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
13,462
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,337
Šírka tváre – milimetre:
8,382
Šírka tváre - palce:
0,33
Rozteč remeňa:
2/25 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
9,068
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,357
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
13,462
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,337
Šírka tváre – milimetre:
8,382
Šírka tváre - palce:
0,33
Rozteč remeňa:
2/25 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
9,068
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,526
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
16,129
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,496
Šírka tváre – milimetre:
7,163
Šírka tváre - palce:
0,282
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6FC
Priemer stúpania – milimetre:
13,36
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,671
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
48,412
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,641
Šírka tváre – milimetre:
19,05
Šírka tváre - palce:
0,75
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Priemer stúpania – milimetre:
42,443
Uchytávacia metóda:
Rough Bore