Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,509
Perem külső átmérője - milliméter:
17,399
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,489
Futófelület szélesség - milliméter:
9,881
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,389
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
12,929
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,509
Perem külső átmérője - milliméter:
17,399
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,489
Futófelület szélesség - milliméter:
6,604
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,26
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
12,929
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,26
Perem külső átmérője - milliméter:
34,925
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,209
Futófelület szélesség - milliméter:
13,868
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,546
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
32
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,183
Perem külső átmérője - milliméter:
82,702
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,129
Futófelület szélesség - milliméter:
46,025
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,812
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
80,848
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,387
Perem külső átmérője - milliméter:
66,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,357
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
60,63
Rögzítési mód:
Bushed