cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,94
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
26,924
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,91
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,185
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,401
Podziałka Pasa:
3 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
23,876
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,506
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,443
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,181
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,66
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,506
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
73,91
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,443
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,24
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,86
Podziałka Pasa:
8 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,65
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
36
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,506
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
73,914
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,443
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,24
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,6
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,652
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,507
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,104
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,45
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
63,678
Sposób Montażu:
Bushed