Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,007
Perem külső átmérője - milliméter:
82,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,944
Futófelület szélesség - milliméter:
20
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,787
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
76,39
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,263
Perem külső átmérője - milliméter:
138
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,153
Futófelület szélesség - milliméter:
51
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,008
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
133,69
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,007
Perem külső átmérője - milliméter:
82,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,944
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
76,39
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,88
Perem külső átmérője - milliméter:
53,975
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,835
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
47,752
Rögzítési mód:
Rough Bore
8MX-30S-36 DWG 127074
Leírás
GATES 8MX-30S-36 DWG 127074
Anyagszám 8MX-30S-36 DWG 127074
BDI anyagszám 21492114
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Perem külső átmérője - milliméter:
86,614
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,945
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Poly Chain GT2 Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
76,394
Rögzítési mód:
Rough Bore