Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,315
Perem külső átmérője - milliméter:
173,228
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
160,401
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
101,854
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,546
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
101,829
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Futófelület szélesség - milliméter:
88,138
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,47
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,256
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,211
Futófelület szélesség - milliméter:
13,868
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,546
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6
Hézag átmérő - milliméter:
57,302
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,353
Perem külső átmérője - milliméter:
37,414
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,324
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
34,366
Rögzítési mód:
Rough Bore