Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,056
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,036
Szíjhézag:
1/5 Inch
Peremek:
No
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Ductile Iron Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
77,622
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Szíjtípus:
XL
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,639
Perem külső átmérője - milliméter:
199,822
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,585
Futófelület szélesség - milliméter:
46,025
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,812
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
194,031
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,639
Perem külső átmérője - milliméter:
199,822
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,585
Futófelület szélesség - milliméter:
59,538
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,344
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
194,031
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,805
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,775
Futófelület szélesség - milliméter:
18,694
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,736
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
45,847
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Szíjtípus:
3MR-15 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,812
Perem külső átmérője - milliméter:
130,988
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,758
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
122,225
Rögzítési mód:
Bushed