cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,782
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,752
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,338
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,407
Podziałka Pasa:
3 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
70,663
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6
Typ Pasa:
3MR-6 Powergrip GT2
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
81,534
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,744
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Typ Łożyska:
Ball Bearing
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
117,475
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,125
Średnica Zewn. Kołnierza - Cale:
4,625
Średnica Zewn. Milimetry:
79,375
Długość - Milimetry:
52,4
Inne Funkcje:
1-14 Thread
Długość - Cale:
2,063
Seria Tulei:
SF
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,78
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,713
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
13,868
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,546
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Power Grip GT | Aluminium
Średnica Podziałowa - Milimetry:
96
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,75
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
31,75
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,25
Średnica Zewn. Milimetry:
69,85
Otwór Metryczny:
45
Otwór Calowy:
1,772
Inne Funkcje:
Keyway on ID | Stainless Steel
Seria Tulei:
2012