cechy
Wysokość - Milimetry:
9,144
Otwór 1 - Cale:
0,375
Otwór 2 - Milimetry:
10,16
Wysokość - Cale:
0,36
Otwór 2 - Cale:
0,4
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,047
Inne Funkcje:
Single Row | Full Complement | Unground | Steel Housing | Hardened Steel Ball
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
8
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,024
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
260791
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
7,137
Inne Funkcje:
Miniature Bearing
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,875
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
8,331
Otwór 1 - Cale:
0,25
Otwór 2 - Milimetry:
6,985
Wysokość - Cale:
0,328
Otwór 2 - Cale:
0,275
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,844
Inne Funkcje:
Single Row | Full Complement | Unground | Steel Housing | Hardened Steel Ball
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
8
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,024
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
260716
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No