cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,78
Szerokość Całkowita - Cale:
7,93
GW8004 150/1 WR 213TC DOUBLE OUTPUT
Opis
HUB CITY GW8004 150/1 WR 213TC DOUBLE OUTPUT
Nr. katalogowy GW8004 150/1 WR 213TC DOUBLE OUTPUT
Nr kat. BDI 23689395
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
11,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
203,2
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | 7761Lbs Low Speed Overhung Load Capacity
Elementy Złożenia:
203,2
Sposób Montażu:
Direct Mounted
2405 150/1 WR 56C 1.438
Opis
HUB CITY 2405 150/1 WR 56C 1.438
Nr. katalogowy 2405 150/1 WR 56C 1.438
Nr kat. BDI 23703156
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
11,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
3205 150/1 WR 143TC 2.000
Opis
HUB CITY 3205 150/1 WR 143TC 2.000
Nr. katalogowy 3205 150/1 WR 143TC 2.000
Nr kat. BDI 23704128
cechy
Rama Montażowa:
143TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
135,001
Odległość Nominalna Osi - Cale:
5,315
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,27
2605 150/1 WR 56C 1.188
Opis
HUB CITY 2605 150/1 WR 56C 1.188
Nr. katalogowy 2605 150/1 WR 56C 1.188
Nr kat. BDI 23703407
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
11,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted