cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
35
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
Elementy Złożenia:
76,2
Sposób Montażu:
Direct Mounted
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,9
Szerokość Całkowita - Cale:
6,9
SSW215 50/1 A WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY SSW215 50/1 A WR 56C 1.000
Nr. katalogowy SSW215 50/1 A WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23694397
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,4
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,063
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,863
324 50/1 A WR 143TC
Opis
HUB CITY 324 50/1 A WR 143TC
Nr. katalogowy 324 50/1 A WR 143TC
Nr kat. BDI 23697963
cechy
Rama Montażowa:
143TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,446
326 50/1 L WR 56C 2.188
Opis
HUB CITY 326 50/1 L WR 56C 2.188
Nr. katalogowy 326 50/1 L WR 56C 2.188
Nr kat. BDI 23699319
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
35
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted