cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
32,258
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,27
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Hardened and Ground Steel Worm Shaft | High Capacity Ball and Tapered Bearing | Double Lip Spring Loaded Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,11