cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
AL854 46/1 C 143TC
Opis
HUB CITY AL854 46/1 C 143TC
Nr. katalogowy AL854 46/1 C 143TC
Nr kat. BDI 476102
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
85,09
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,35
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,69
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Washdown Duty | Smooth Cast Surface Finish | High Pressure Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,9
Szerokość Całkowita - Cale:
6,61
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
38,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,07