3206 500/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT
Opis
HUB CITY 3206 500/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT
Nr. katalogowy 3206 500/1 WR 56C 1.438 SIDE MOUNT
Nr kat. BDI 23704181
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
3,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
3,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
82,55
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
2606 500/1 WR 56C 1.250 SIDE MOUNT
Opis
HUB CITY 2606 500/1 WR 56C 1.250 SIDE MOUNT
Nr. katalogowy 2606 500/1 WR 56C 1.250 SIDE MOUNT
Nr kat. BDI 23703581
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
3,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
3,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
3205 500/1 WR 56C 1.938
Opis
HUB CITY 3205 500/1 WR 56C 1.938
Nr. katalogowy 3205 500/1 WR 56C 1.938
Nr kat. BDI 23703991
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
3,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
135,001
Odległość Nominalna Osi - Cale:
5,315
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,27
2603 500/1 WR 1.438 SIDE MOUNT
Opis
HUB CITY 2603 500/1 WR 1.438 SIDE MOUNT
Nr. katalogowy 2603 500/1 WR 1.438 SIDE MOUNT
Nr kat. BDI 472852
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
3,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Flange Bracket Mounted | Optional Input - Down L or R; Up L or R; Left Above or Below
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,75