Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Rögzítő:
Yes
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globális cikkszám GPN:
373327
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,843
Rögzítő:
Yes
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globális cikkszám GPN:
373326
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég:
Not Available
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,843
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 989000N Static Load Rating; 434000N Dynamic Load Rating
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég:
Not Available
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,055
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 810000N Static Load Rating; 347000N Dynamic Load Rating
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,78
Rögzítő:
Yes
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globális cikkszám GPN:
373251
Önbeállító:
No