D120C45 3-15/16 5IN LTB
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D120C45 3-15/16 5IN LTB
Nr. katalogowy D120C45 3-15/16 5IN LTB
Nr kat. BDI 21515977
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,5
Rozmiar Łańcucha:
120-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
38,1
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
21,504
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
22,352
Średnica Podziałowa - Milimetry:
546,19
Sposób Montażu:
Finished Bore
D120C22 3-7/16 FORD SPECIAL
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D120C22 3-7/16 FORD SPECIAL
Nr. katalogowy D120C22 3-7/16 FORD SPECIAL
Nr kat. BDI 21445491
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,5
Rozmiar Łańcucha:
120-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
38,1
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
10,541
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
11,333
Średnica Podziałowa - Milimetry:
267,741
Sposób Montażu:
Finished Bore
D120C35 X 2-15/16
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D120C35 X 2-15/16
Nr. katalogowy D120C35 X 2-15/16
Nr kat. BDI 23715618
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,5
Rozmiar Łańcucha:
120-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
38,1
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
16,734
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
17,567
Średnica Podziałowa - Milimetry:
425,04
Sposób Montażu:
Finished Bore
D120C45 X 5" KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D120C45 X 5" KW SS
Nr. katalogowy D120C45 X 5IN KW SS
Nr kat. BDI 24105366
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,5
Rozmiar Łańcucha:
120-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
38,1
Średnica Podziałowa - Cale:
21,504
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
22,352
Inne Funkcje:
With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
546,19
Sposób Montażu:
Finished Bore
D120C35 3-15/16 6IN LTB
Opis
MARTIN SPROCKET & GR D120C35 3-15/16 6IN LTB
Nr. katalogowy D120C35 3-15/16 6IN LTB
Nr kat. BDI 21589665
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
1,5
Rozmiar Łańcucha:
120-2
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
38,1
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
16,734
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
17,567
Średnica Podziałowa - Milimetry:
425,04
Sposób Montażu:
Finished Bore