S1664 X 3/4 STD KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S1664 X 3/4 STD KW 2SS
Nr. katalogowy S1664 X 3/4 STD KW 2SS
Nr kat. BDI 24318355
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka:
16 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,6
C864BS 1-5/8 KW SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C864BS 1-5/8 KW SS
Nr. katalogowy C864BS 1-5/8 KW SS
Nr kat. BDI 21536677
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
8
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
203,2
S464 X 2-3/16 1/2X1/4KW
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S464 X 2-3/16 1/2X1/4KW
Nr. katalogowy S464 X 2-3/16 1/2X1/4KW
Nr kat. BDI 21769684
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
16
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
406,4
BS1664-4 5/8
Opis
MARTIN SPROCKET & GR BS1664-4 5/8
Nr. katalogowy BS1664-4 5/8
Nr kat. BDI 21445462
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,192
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,48
Podziałka:
16 DP
Inne Funkcje:
4:1 Ratio | With Keyway
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,6
60B64 X 2-1/4 1/2 X 1/4" KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 60B64 X 2-1/4 1/2 X 1/4" KW 2SS
Nr. katalogowy 60B64 X 2-1/4 1/2 X 1/4IN KW 2SS
Nr kat. BDI 23676412
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,75
Rozmiar Łańcucha:
60
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
19,05
Średnica Podziałowa - Cale:
15,285
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
15,717
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
388,239
Sposób Montażu:
Finished Bore