Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Medium Series
Globális cikkszám GPN:
451671
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
hatásszög:
40 Degree
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,024
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
40 Degree
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Medium Series
Globális cikkszám GPN:
452007
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,63
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing