cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
33
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 3 Deg
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Medium Series
Globalny Numer Części GPN:
451944
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
6308DDUCM
Opis
6308DDUCM ŁOŻYSKO ; SKF 6308-2RSH ŁOŻYSKO
Nr. katalogowy 6308DDUCM
Nr kat. BDI 15092848
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
23
Inne Funkcje:
Deep Groove | Rubber Seal
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
Special
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
18
Inne Funkcje:
Deep Groove | Rubber Seal | Electric Motor Grade
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
23
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Materiał Koszyka:
Polyamide
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing